https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-ZARN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU1MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJneE15OHhNRGN4TVRJMk5UTTNPRE16TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlhUVZKT1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWMwNWMyYzVjNDZkZDkzZjc0ZTAwMjVmMmUzOTQ2OTA5YzA1ODRjZTcxY2M1NDNjNmEyNjJmYmYzMDg0Y2YxNQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-ZARN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU1MTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFk0TDJneE15OHhNRGN4TVRJMk5UTTNPRE16TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmVWtGVFUxbFFVbDlhUVZKT1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8MWMwNWMyYzVjNDZkZDkzZjc0ZTAwMjVmMmUzOTQ2OTA5YzA1ODRjZTcxY2M1NDNjNmEyNjJmYmYzMDg0Y2YxNQ
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
ZARN-3080
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING ZARN-3080
Combination Bearing; 30MM Bore 1; 30MM Bore 2; 80MM Outside Diameter; 66MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 7 | ISO P4; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
ZARN-3080
BDI部件号
211027
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZARN-3080/p/211027
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075248716
重量 / Kilogram
1.5
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Steel
精度等级
ABEC 7 | ISO P4
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
制造商货号
ZARN-3080
重量/磅
3.3
详细描述
Combination Bearing; 30MM Bore 1; 30MM Bore 2; 80MM Outside Diameter; 66MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Steel Cage; ABEC 7 | ISO P4; Roller Assembly plus Raceways
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
高度
2.598 英寸 | 66 毫米
孔径2
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径1
1.181 英寸 | 30 毫米