ZARN2062-TV-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-ZARN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnMk1pOHhNRFV4TnpneE9Ea3pNekkzT0M5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZXa0ZTVGw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ4NDEyNzY4MDM1NTgwMDE1NGUyYThhODE3ZmI4NGQ3ZTRiN2VkNWViNTk5ODYwOTcyNGUyNDFjZmRkY2RhODE
1178936 推力滚子轴承 

INA INA

ZARN2062-TV-A

描述

INA ZARN2062TNA ; 轴承/滚针推力圆柱滚子轴承

Combination Bearing; 20MM Bore 1; 20MM Bore 2; 62MM Outside Diameter; 60MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

ZARN2062-TV

BDI部件号
1178936

详情

733.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥733.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802442069
重量 / Kilogram
0.92
Product Group - BDI
B04144
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
重量/磅
2.03486
详细描述
Combination Bearing; 20MM Bore 1; 20MM Bore 2; 62MM Outside Diameter; 60MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
孔径2
0.787 英寸 | 20 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
高度
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径1
0.787 英寸 | 20 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新