INA
INA
ZARN4075-L-TV-A
INA INA
描述
INA ZARN4075-L-TV-A
Combination Bearing; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 75MM Outside Diameter; 70MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
制造商部件号
ZARN4075-L-TV-A
BDI部件号
18318151
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZARN4075-L-TV-A/p/18318151
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012802284126
重量 / Kilogram
0.979
Product Group - BDI
L00280
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Stepped Shaft Locating Washer Extended on One Side | Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
重量/磅
2.15832
详细描述
Combination Bearing; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 75MM Outside Diameter; 70MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
2.953 英寸 | 75 毫米
孔径2
1.575 英寸 | 40 毫米
高度
2.756 英寸 | 70 毫米
孔径1
1.575 英寸 | 40 毫米