ZARN4090-TV-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGTHRBRG-ZARN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjU0OTF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREU1TDJnMk1pOHhNRFV4TnpneE9Ea3pNekkzT0M5SlRrUkdRVWRVU0ZKQ1VrZGZXa0ZTVGw4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQ4NDEyNzY4MDM1NTgwMDE1NGUyYThhODE3ZmI4NGQ3ZTRiN2VkNWViNTk5ODYwOTcyNGUyNDFjZmRkY2RhODE
1178948 推力滚子轴承 

INA INA

ZARN4090-TV-A

描述

INA ZARN4090TVA ; 轴承/滚针推力圆柱滚子轴承

Combination Bearing; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 90MM Outside Diameter; 75MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

ZARN4090-TV

BDI部件号
1178948

详情

3351.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) ¥3,351.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 墨西哥 4

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802421248
重量 / Kilogram
2.09
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
重量/磅
4.61647
详细描述
Combination Bearing; 40MM Bore 1; 40MM Bore 2; 90MM Outside Diameter; 75MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
孔径1
1.575 英寸 | 40 毫米
高度
2.953 英寸 | 75 毫米
孔径2
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新