ZARN4580-TV-A https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-RASSYPR-ZARN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0yTDJnNE15ODVPREV5TXprME1ERTJOems0TDBsT1JGaFlXRUpTUjFoWVdGOVVVbDlTUVZOVFdWQlNYMXBCVWs1ZlVFOU1XVjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NzY3NmY4NmFlNmQ1NGRkMzdmNzlhOTY0NDg3MGMxYzg2NDY3YzZjMGI2OGIzOGYyMDdlYzAyODA0ZmFkMTM3Zg
1412262 推力滚子轴承 

INA INA

ZARN4580-TV-A

描述

INA ZARN4580-TV-A ; 轴承/推力圆柱滚子轴承

Combination Bearing; 45MM Bore 1; 45MM Bore 2; 80MM Outside Diameter; 60MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways

制造商部件号

INA ZARN4580-TV-A

BDI部件号
1412262

详情

请求报价 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 塞尔威亚 1
BDI- 匈牙利 1
BDI- 罗马尼亚 1

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802416091
重量 / Kilogram
1.13
Product Group - BDI
B00234
滚动体
Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing
自调心
No
组件描述
Roller Assembly plus Raceways
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
保持架材料
Polyamide
精度等级
ABEC 1 | ISO P0
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Bearing
关键字串
Combination
重量/磅
2.46917
详细描述
Combination Bearing; 45MM Bore 1; 45MM Bore 2; 80MM Outside Diameter; 60MM Height; Combination - Needle Roller and Thrust Roller Bearing; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Polyamide Cage; ABEC 1 | ISO P0; Roller Assembly plus Raceways
高度
2.362 英寸 | 60 毫米
孔径1
1.772 英寸 | 45 毫米
孔径2
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新