https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-CWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnMU5pOHhNRGN4TVRJMk5ETTVOVEk1TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUTFkVFNGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTA4OTU1OWE1MjNmNTYxOTkzYjQ0ODk1MDY4MDcwZTc1YjYyZTYyZjU1ZDkxZGY5MWRhYjFhMzIzZDlhMmM4YQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-CWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnMU5pOHhNRGN4TVRJMk5ETTVOVEk1TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUTFkVFNGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTA4OTU1OWE1MjNmNTYxOTkzYjQ0ODk1MDY4MDcwZTc1YjYyZTYyZjU1ZDkxZGY5MWRhYjFhMzIzZDlhMmM4YQ
INA
INA
ZS1329
INA INA
描述
INA ZS1329
Center Bearing Washer; 13MM Bore 1; 13MM Bore 2; 29MM Outside Diameter; 5.5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Center Washer Only
制造商部件号
ZS1329
BDI部件号
1179129
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZS1329/p/1179129
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 匈牙利 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.02
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Center Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Center Bearing
制造商货号
ZS1329
重量/磅
0.051
详细描述
Center Bearing Washer; 13MM Bore 1; 13MM Bore 2; 29MM Outside Diameter; 5.5MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Center Washer Only
孔径2
0.512 英寸 | 13 毫米
外径
1.142 英寸 | 29 毫米
高度
0.217 英寸 | 5.5 毫米
孔径1
0.512 英寸 | 13 毫米