ZS2141 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-CWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnMU5pOHhNRGN4TVRJMk5ETTVOVEk1TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUTFkVFNGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTA4OTU1OWE1MjNmNTYxOTkzYjQ0ODk1MDY4MDcwZTc1YjYyZTYyZjU1ZDkxZGY5MWRhYjFhMzIzZDlhMmM4YQ
1179133 推力滚子轴承 

INA INA

ZS2141

描述

INA ZS2141

Center Bearing Washer; 21MM Bore 1; 21MM Bore 2; 41MM Outside Diameter; 6MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Center Washer Only

制造商部件号

ZS2141

BDI部件号
1179133

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

全球库存
BDI- 斯洛伐克 1

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012802714012
重量 / Kilogram
0.045
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Center Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Center Bearing
制造商货号
ZS2141
重量/磅
0.099
详细描述
Center Bearing Washer; 21MM Bore 1; 21MM Bore 2; 41MM Outside Diameter; 6MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Center Washer Only
孔径2
0.827 英寸 | 21 毫米
高度
0.236 英寸 | 6 毫米
孔径1
0.827 英寸 | 21 毫米
外径
1.614 英寸 | 41 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新