INA
INA
ZS3151
INA INA
描述
INA ZS3151 ; 紧固件/垫片
Center Bearing Washer; 31MM Bore 1; 31MM Bore 2; 51MM Outside Diameter; 8MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Center Washer Only
制造商部件号
INA ZS3151
BDI部件号
1179135
详情
106.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%8E%A8%E5%8A%9B%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/ZS3151/p/1179135
单价(不含税)
¥106.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.08
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Center Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Center Bearing
制造商货号
ZS3151
重量/磅
0.172
详细描述
Center Bearing Washer; 31MM Bore 1; 31MM Bore 2; 51MM Outside Diameter; 8MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Center Washer Only
高度
0.315 英寸 | 8 毫米
外径
2.008 英寸 | 51 毫米
孔径1
1.22 英寸 | 31 毫米
孔径2
1.22 英寸 | 31 毫米