ZS86134 https://www.bdiexpress.com/medias/INDXXXBRGXXX-TR-CWSHR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTI5NDN8aW1hZ2UvanBlZ3xhREpsTDJnMU5pOHhNRGN4TVRJMk5ETTVOVEk1TkM5SlRrUllXRmhDVWtkWVdGaGZWRkpmUTFkVFNGSmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NTA4OTU1OWE1MjNmNTYxOTkzYjQ0ODk1MDY4MDcwZTc1YjYyZTYyZjU1ZDkxZGY5MWRhYjFhMzIzZDlhMmM4YQ
1179141 推力滚子轴承 

INA INA

ZS86134

描述

INA ZS86134 ; 紧固件/垫圈

Center Bearing Washer; 86MM Bore 1; 86MM Bore 2; 134MM Outside Diameter; 18MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Center Washer Only

制造商部件号

ZS86134

BDI部件号
1179141

详情

2466.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥2,466.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
INA
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4047643174138
重量 / Kilogram
1.18
Product Group - BDI
B04144
滚动体
None
自调心
No
组件描述
Center Washer Only
推力轴承
Yes
单向或双向
Double Direction
捆扎
No
其它特点
Bore 2 dimension may vary between manufacturers
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Thrust Roller Bearings
名称
Washer
关键字串
Center Bearing
制造商货号
ZS86134
重量/磅
2.602
详细描述
Center Bearing Washer; 86MM Bore 1; 86MM Bore 2; 134MM Outside Diameter; 18MM Height; Double Direction; Not Self Aligning; Not Banded; Center Washer Only
高度
0.709 英寸 | 18 毫米
孔径1
3.386 英寸 | 86 毫米
孔径2
3.386 英寸 | 86 毫米
外径
5.276 英寸 | 134 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新