https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-1RW-STR-OPEN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJoaE5TOHhNRGN4TVRBd05qY3dOemMwTWk5SlRrUkRUMDVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVRTlNV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRmZjliOGY1NTU5MzRmY2ZlYTAzOTYzYmUxNTM4NTExNzViYWE3MjkwNDJhNmMyNmFmZDIzMDQ4Zjc3NTMwZjQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-1RW-STR-OPEN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGhoTDJoaE5TOHhNRGN4TVRBd05qY3dOemMwTWk5SlRrUkRUMDVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVRTlNV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDRmZjliOGY1NTU5MzRmY2ZlYTAzOTYzYmUxNTM4NTExNzViYWE3MjkwNDJhNmMyNmFmZDIzMDQ4Zjc3NTMwZjQ
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
20205 T
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 20205 T
Spherical Roller Bearing; 25MM Straight Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Polymer Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
20205 T
BDI部件号
211836
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/20205-T/p/211836
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075155427
重量 / Kilogram
0.157
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polymer
外壳
Open
滚动体列数
Single Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
0.344
详细描述
Spherical Roller Bearing; 25MM Straight Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Polymer Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米