https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-1R-STR-OPN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJoaFppOHhNREl4TVRrME1Ua3dPRFV4TUM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTVZKZlUxUlNYMDlRVGw5UVQweFpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFlNmQyNWY0NTkzNTIyMThiNTRmYzg4ODBmZDE0MmViYmQ1OGQ2MWY2ZTZkMDU1YWUxMzdhZGEwZjBiNjI4M2Q
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-1R-STR-OPN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJoaFppOHhNREl4TVRrME1Ua3dPRFV4TUM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTVZKZlUxUlNYMDlRVGw5UVQweFpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFlNmQyNWY0NTkzNTIyMThiNTRmYzg4ODBmZDE0MmViYmQ1OGQ2MWY2ZTZkMDU1YWUxMzdhZGEwZjBiNjI4M2Q
SKF
SKF
20205 TN9
SKF SKF
描述
SKF 20205 TN9
Spherical Roller Bearing; 25MM Straight Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; CN Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Polymer Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
20205 TN9
BDI部件号
1414332
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/20205-TN9/p/1414332
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.135
Product Group - BDI
B04311
游隙
CN
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polymer
外壳
Open
滚动体列数
Single Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 25MM Straight Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; CN Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Polymer Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米