https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-1RW-TPD-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnME9DOHhNRGN4TVRBd056TTJNekV3TWk5SlRrUkRUMDVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEphWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzZjhhMTE0MzllNWEwZDcyNTc0MDFmZDBjMDAwNzUxMTM3MDg1NzA1NjVkNGNlNDA0ZGY4NmZkMTg2NmM3Njc1
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-1RW-TPD-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnME9DOHhNRGN4TVRBd056TTJNekV3TWk5SlRrUkRUMDVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEphWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzZjhhMTE0MzllNWEwZDcyNTc0MDFmZDBjMDAwNzUxMTM3MDg1NzA1NjVkNGNlNDA0ZGY4NmZkMTg2NmM3Njc1
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
20206-KM C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 20206-KM C/3
Spherical Roller Bearing; 30MM Tapered Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
20206-KM C/3
BDI部件号
211845
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/20206-KM-C-3/p/211845
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075155885
重量 / Kilogram
0.236
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Single Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
0.52
详细描述
Spherical Roller Bearing; 30MM Tapered Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
适配件件
H206 (Specify bore)英寸 | H206 (Specify bore)毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米