20206-KT C/3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-1RW-TPD-OPEN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnME1pOHhNRGN4TVRBd056VXlOamswTWk5SlRrUkRUMDVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVRTlNV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQxNjNiY2ZkNDcyZGMxNGUxNGM3M2Q2NzAxZDIyMmMyNDA0MTY3NWY4MjRlN2Q2YWZlMTgxMDQ1YmE2OTRiOTI
211847 球面滚子轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

20206-KT C/3

描述

CONSOLIDATED BEARING 20206-KT C/3

Spherical Roller Bearing; 30MM Tapered Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Polymer Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable

制造商部件号

20206-KT C/3

BDI部件号
211847

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075155908
重量 / Kilogram
0.24
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Polymer
外壳
Open
滚动体列数
Single Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
0.529
详细描述
Spherical Roller Bearing; 30MM Tapered Bore; 62MM Outside Diameter; 16MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Polymer Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
适配件件
H206 (Specify bore)英寸 | H206 (Specify bore)毫米
宽度
0.63 英寸 | 16 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
外径
2.441 英寸 | 62 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新