20208-K https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-1RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJneFlTOHhNRGN4TVRBd09ERTRNak13TWk5SlRrUkRUMDVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwZmQ1ODkzMDg4NzhkN2NjM2E1M2U3YTUyYmI0NGEzMGM2NDNlMDVmZDlhMDJhZDdlNjAyMTFiNDVjODg2ODEy
211859 球面滚子轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

20208-K

描述

CONSOLIDATED BEARING 20208-K

Spherical Roller Bearing; 40MM Tapered Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable

制造商部件号

20208-K

BDI部件号
211859

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075155953
重量 / Kilogram
0.39
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Single Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
0.858
详细描述
Spherical Roller Bearing; 40MM Tapered Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
适配件件
H208 (Specify bore)英寸 | H208 (Specify bore)毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新