20208-TVP-C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-1RW-STR-OPEN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5tTDJneU5DOHhNRGN4TVRBd09EUTBORFEwTmk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZVRTlNV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGMzYjMyZmZlNmQ4NGYzMWMyYzZhNTk4MTg2NTc0NTkxZTNmZjQwYzg4ZGI5MWJhZDk5ZDY2NGM1NGVlYjg2OGQ
1138927 球面滚子轴承 

FAG FAG

20208-TVP-C3

描述

FAG 20208-TVP-C3 ; 轴承/鼓型滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 40MM Straight Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Polyamide Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable

制造商部件号

FAG 20208-TVP-C3

BDI部件号
1138927

详情

217.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥217.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 4

全球库存

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801285803
重量 / Kilogram
0.371
Product Group - BDI
B04144
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polyamide
外壳
Open
滚动体列数
Single Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
20208T.C3
重量/磅
0.869
详细描述
Spherical Roller Bearing; 40MM Straight Bore; 80MM Outside Diameter; 18MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Polyamide Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新