https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-1RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJneFlTOHhNRGN4TVRBd09ERTRNak13TWk5SlRrUkRUMDVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwZmQ1ODkzMDg4NzhkN2NjM2E1M2U3YTUyYmI0NGEzMGM2NDNlMDVmZDlhMDJhZDdlNjAyMTFiNDVjODg2ODEy
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-1RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIxMzB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJneFlTOHhNRGN4TVRBd09ERTRNak13TWk5SlRrUkRUMDVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwwZmQ1ODkzMDg4NzhkN2NjM2E1M2U3YTUyYmI0NGEzMGM2NDNlMDVmZDlhMDJhZDdlNjAyMTFiNDVjODg2ODEy
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
20209-K C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 20209-K C/3
Spherical Roller Bearing; 45MM Tapered Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
20209-K C/3
BDI部件号
211867
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/20209-K-C-3/p/211867
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075156004
重量 / Kilogram
0.44
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Single Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
0.974
详细描述
Spherical Roller Bearing; 45MM Tapered Bore; 85MM Outside Diameter; 19MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
适配件件
H209 (Specify bore)英寸 | H209 (Specify bore)毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
外径
3.346 英寸 | 85 毫米