20212-KM https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-1RW-TPD-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnME9DOHhNRGN4TVRBd056TTJNekV3TWk5SlRrUkRUMDVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEphWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzZjhhMTE0MzllNWEwZDcyNTc0MDFmZDBjMDAwNzUxMTM3MDg1NzA1NjVkNGNlNDA0ZGY4NmZkMTg2NmM3Njc1
211886 球面滚子轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

20212-KM

描述

CONSOLIDATED BEARING 20212-KM

Spherical Roller Bearing; 60MM Tapered Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable

制造商部件号

20212-KM

BDI部件号
211886

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075156127
重量 / Kilogram
0.93
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Single Row
可再润滑
No
适配件件号-毫米
H212 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
2.05
详细描述
Spherical Roller Bearing; 60MM Tapered Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
宽度
0.866 英寸 | 22 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新