https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-1RW-TPD-OPEN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnME1pOHhNRGN4TVRBd056VXlOamswTWk5SlRrUkRUMDVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVRTlNV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQxNjNiY2ZkNDcyZGMxNGUxNGM3M2Q2NzAxZDIyMmMyNDA0MTY3NWY4MjRlN2Q2YWZlMTgxMDQ1YmE2OTRiOTI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-1RW-TPD-OPEN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnME1pOHhNRGN4TVRBd056VXlOamswTWk5SlRrUkRUMDVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVRTlNV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQxNjNiY2ZkNDcyZGMxNGUxNGM3M2Q2NzAxZDIyMmMyNDA0MTY3NWY4MjRlN2Q2YWZlMTgxMDQ1YmE2OTRiOTI
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
20212-KT
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 20212-KT
Spherical Roller Bearing; 60MM Tapered Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Polymer Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
20212-KT
BDI部件号
211888
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/20212-KT/p/211888
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075156141
重量 / Kilogram
0.955
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Polymer
外壳
Open
滚动体列数
Single Row
可再润滑
No
适配件件号-毫米
H212 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
2.105
详细描述
Spherical Roller Bearing; 60MM Tapered Bore; 110MM Outside Diameter; 22MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Polymer Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
孔径
2.362 英寸 | 60 毫米
宽度
0.866 英寸 | 22 毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米