20214 M https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-1RW-STR-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJnNVpTOHhNRGN4TVRBd05qa3dORE0xTUM5SlRrUkRUMDVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZRbEphWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NjJlN2FmMDhhZjU2MzkwMWZiZDMxNDZkMzEyNTU5Mjk2YWMxY2I5MmJlNjE3YjkzNjMzM2VlZmMyOWEwNmUw
211897 球面滚子轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

20214 M

描述

CONSOLIDATED BEARING 20214 M

Spherical Roller Bearing; 70MM Straight Bore; 125MM Outside Diameter; 24MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable

制造商部件号

20214 M

BDI部件号
211897

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075155670
重量 / Kilogram
1.29
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Single Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
2.844
详细描述
Spherical Roller Bearing; 70MM Straight Bore; 125MM Outside Diameter; 24MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
孔径
2.756 英寸 | 70 毫米
外径
4.921 英寸 | 125 毫米
宽度
0.945 英寸 | 24 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新