20216-K-TVP-C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-1RW-TPD-OPEN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkyTDJneVlpOHhNRGN4TVRBd09EWTNNemd5TWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVRTlNV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDE4YTQzNzM4NmQyYmMxMDQ3NzcyNmE5ZmE1Y2ViNWMzNDc3ZDI1MjBiZGM1NTE1MWVjMjVjYjdkMzFhMWZjYjU
1138949 球面滚子轴承 

FAG FAG

20216-K-TVP-C3

描述

FAG 20216-K-TVP-C3

Spherical Roller Bearing; 80MM Tapered Bore; 140MM Outside Diameter; 26MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Polyamide Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable

制造商部件号

20216-K-TVP-C3

BDI部件号
1138949

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801286244
重量 / Kilogram
1.49
Product Group - BDI
B04144
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Polyamide
外壳
Open
滚动体列数
Single Row
可再润滑
No
适配件件号-毫米
H216 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
20216K.T.C3
重量/磅
3.792
详细描述
Spherical Roller Bearing; 80MM Tapered Bore; 140MM Outside Diameter; 26MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Polyamide Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
宽度
1.024 英寸 | 26 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新