https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-1RW-TPD-OPEN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnME1pOHhNRGN4TVRBd056VXlOamswTWk5SlRrUkRUMDVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVRTlNV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQxNjNiY2ZkNDcyZGMxNGUxNGM3M2Q2NzAxZDIyMmMyNDA0MTY3NWY4MjRlN2Q2YWZlMTgxMDQ1YmE2OTRiOTI
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-1RW-TPD-OPEN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjMzNTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFU1TDJnME1pOHhNRGN4TVRBd056VXlOamswTWk5SlRrUkRUMDVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVRTlNV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fGQxNjNiY2ZkNDcyZGMxNGUxNGM3M2Q2NzAxZDIyMmMyNDA0MTY3NWY4MjRlN2Q2YWZlMTgxMDQ1YmE2OTRiOTI
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
20216-KT C/3
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 20216-KT C/3
Spherical Roller Bearing; 80MM Tapered Bore; 140MM Outside Diameter; 26MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Polymer Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
20216-KT C/3
BDI部件号
211912
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/20216-KT-C-3/p/211912
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075156271
重量 / Kilogram
1.73
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Polymer
外壳
Open
滚动体列数
Single Row
可再润滑
No
适配件件号-毫米
H216 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
3.825
详细描述
Spherical Roller Bearing; 80MM Tapered Bore; 140MM Outside Diameter; 26MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Polymer Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
宽度
1.024 英寸 | 26 毫米