https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-1RW-STR-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJnNVpTOHhNRGN4TVRBd05qa3dORE0xTUM5SlRrUkRUMDVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZRbEphWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NjJlN2FmMDhhZjU2MzkwMWZiZDMxNDZkMzEyNTU5Mjk2YWMxY2I5MmJlNjE3YjkzNjMzM2VlZmMyOWEwNmUw
https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-1RW-STR-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0poTDJnNVpTOHhNRGN4TVRBd05qa3dORE0xTUM5SlRrUkRUMDVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZRbEphWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw5NjJlN2FmMDhhZjU2MzkwMWZiZDMxNDZkMzEyNTU5Mjk2YWMxY2I5MmJlNjE3YjkzNjMzM2VlZmMyOWEwNmUw
CONSOLIDATED BEARING
CONSOLIDATED BEARING
20216 M
CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING
描述
CONSOLIDATED BEARING 20216 M
Spherical Roller Bearing; 80MM Straight Bore; 140MM Outside Diameter; 26MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
20216 M
BDI部件号
211908
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/20216-M/p/211908
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0644075155724
重量 / Kilogram
1.73
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Single Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
3.825
详细描述
Spherical Roller Bearing; 80MM Straight Bore; 140MM Outside Diameter; 26MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
1.024 英寸 | 26 毫米