20216 TN9 https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-1R-STR-OPN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ3MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE0wTDJoaFppOHhNREl4TVRrME1Ua3dPRFV4TUM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTVZKZlUxUlNYMDlRVGw5UVQweFpYek13TUhnek1EQXVhbkJufDFlNmQyNWY0NTkzNTIyMThiNTRmYzg4ODBmZDE0MmViYmQ1OGQ2MWY2ZTZkMDU1YWUxMzdhZGEwZjBiNjI4M2Q
1245626 球面滚子轴承 

SKF SKF

20216 TN9

描述

SKF 20216 TN9

Spherical Roller Bearing; 80MM Straight Bore; 140MM Outside Diameter; 26MM Width; CN Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Polymer Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable

制造商部件号

20216 TN9

BDI部件号
1245626

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
SKF
制造商名称
SKF
最低订购量
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
游隙
CN
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Polymer
外壳
Open
滚动体列数
Single Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 80MM Straight Bore; 140MM Outside Diameter; 26MM Width; CN Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Polymer Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
宽度
1.024 英寸 | 26 毫米
外径
5.512 英寸 | 140 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新