https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-1RW-TPD-OPEN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmhoTnk4eE1EYzJPVE0wTlRBMU1qY3dNaTlKVGtSR1FVZENVa2RZV0ZoZlUxQklVbDh4VWxkZlZGQkVYMDlRUlU1ZlFsSlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZhNmYwNGE2Nzk0MGRkZGMwNDk4NTQ2ZWY5MTA4NzQxNTAzNGQyZGYyYTY3NDQyOTRlOTZhYjdmOTRjZGFkNGY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-1RW-TPD-OPEN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmhoTnk4eE1EYzJPVE0wTlRBMU1qY3dNaTlKVGtSR1FVZENVa2RZV0ZoZlUxQklVbDh4VWxkZlZGQkVYMDlRUlU1ZlFsSlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZhNmYwNGE2Nzk0MGRkZGMwNDk4NTQ2ZWY5MTA4NzQxNTAzNGQyZGYyYTY3NDQyOTRlOTZhYjdmOTRjZGFkNGY
FAG
FAG
20218-K-MB-C3
FAG FAG
描述
FAG 20218-K-MB-C3
Spherical Roller Bearing; 90MM Tapered Bore; 160MM Outside Diameter; 30MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
20218-K-MB-C3
BDI部件号
1138955
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/20218-K-MB-C3/p/1138955
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801286305
重量 / Kilogram
2.73
Product Group - BDI
B04144
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Single Row
可再润滑
No
适配件件号-毫米
H218 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
20218K.MB.C3
重量/磅
5.798
详细描述
Spherical Roller Bearing; 90MM Tapered Bore; 160MM Outside Diameter; 30MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米