https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-1RW-STR-OPEN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJoaU15OHhNRGN4TVRBd05qTXhORFV5Tmk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyMjNjN2ZhZjYzMTE1ZWI0NzQ1YjEzNTgwOTZhYzdjOGEyMGQwN2Q1ZTIxOGYyMDA1ZmIxNWI0ZDVmMGZjNWMz
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-1RW-STR-OPEN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJoaU15OHhNRGN4TVRBd05qTXhORFV5Tmk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyMjNjN2ZhZjYzMTE1ZWI0NzQ1YjEzNTgwOTZhYzdjOGEyMGQwN2Q1ZTIxOGYyMDA1ZmIxNWI0ZDVmMGZjNWMz
FAG
FAG
20218-MB
FAG FAG
描述
FAG 20218-MB
Spherical Roller Bearing; 90MM Straight Bore; 160MM Outside Diameter; 30MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
20218-MB
BDI部件号
1138956
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/20218-MB/p/1138956
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 塞尔威亚 | 3 |
| BDI- 匈牙利 | 3 |
| BDI- 罗马尼亚 | 3 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801185745
重量 / Kilogram
2.76
Product Group - BDI
B04144
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Single Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
20218MB
重量/磅
5.908
详细描述
Spherical Roller Bearing; 90MM Straight Bore; 160MM Outside Diameter; 30MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
1.181 英寸 | 30 毫米
孔径
3.543 英寸 | 90 毫米
外径
6.299 英寸 | 160 毫米