https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-1R-STR-OPN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJobE9TOHhNREl4TVRrME1qZzVNVFUxTUM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTVZKZlUxUlNYMDlRVGw5Q1VsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmE4OTg0ZTk4MmNkMTQxMDY5MWYxMzRhNjI4MzA4YjcwMDZjNDFjNjA0NGFjMGU5YWY2ZDIxYTI0YTE5ZjU0OQ
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-1R-STR-OPN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQyMTV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN4TDJobE9TOHhNREl4TVRrME1qZzVNVFUxTUM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTVZKZlUxUlNYMDlRVGw5Q1VsTmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NmE4OTg0ZTk4MmNkMTQxMDY5MWYxMzRhNjI4MzA4YjcwMDZjNDFjNjA0NGFjMGU5YWY2ZDIxYTI0YTE5ZjU0OQ
SKF
SKF
20219 MB
SKF SKF
描述
SKF 20219 MB
Spherical Roller Bearing; 95MM Straight Bore; 170MM Outside Diameter; 32MM Width; CN Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
20219 MB
BDI部件号
1245630
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/20219-MB/p/1245630
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
游隙
CN
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Single Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 95MM Straight Bore; 170MM Outside Diameter; 32MM Width; CN Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
宽度
1.26 英寸 | 32 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
3.74 英寸 | 95 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米