20220-KM https://www.bdiexpress.com/medias/INDCONBRGXXX-SPHR-1RW-TPD-OPEN-BRZ-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0ptTDJnME9DOHhNRGN4TVRBd056TTJNekV3TWk5SlRrUkRUMDVDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZRbEphWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwzZjhhMTE0MzllNWEwZDcyNTc0MDFmZDBjMDAwNzUxMTM3MDg1NzA1NjVkNGNlNDA0ZGY4NmZkMTg2NmM3Njc1
211924 球面滚子轴承 

CONSOLIDATED BEARING CONSOLIDATED BEARING

20220-KM

描述

CONSOLIDATED BEARING 20220-KM

Spherical Roller Bearing; 100MM Tapered Bore; 180MM Outside Diameter; 34MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable

制造商部件号

20220-KM

BDI部件号
211924

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
CONSOLIDATED BEARING
最低订购量
EAN条码
0644075156325
重量 / Kilogram
3.81
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Single Row
可再润滑
No
适配件件号-毫米
H220 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
8.4
详细描述
Spherical Roller Bearing; 100MM Tapered Bore; 180MM Outside Diameter; 34MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
宽度
1.339 英寸 | 34 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新