20228-K-MB-C3 https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-1RW-TPD-OPEN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8OTg1N3xpbWFnZS9qcGVnfGFEYzNMMmhoTnk4eE1EYzJPVE0wTlRBMU1qY3dNaTlKVGtSR1FVZENVa2RZV0ZoZlUxQklVbDh4VWxkZlZGQkVYMDlRUlU1ZlFsSlRYek13TUhnek1EQXVhbkJufDZhNmYwNGE2Nzk0MGRkZGMwNDk4NTQ2ZWY5MTA4NzQxNTAzNGQyZGYyYTY3NDQyOTRlOTZhYjdmOTRjZGFkNGY
1138969 球面滚子轴承 

FAG FAG

20228-K-MB-C3

描述

FAG 20228-K-MB-C3

Spherical Roller Bearing; 140MM Tapered Bore; 250MM Outside Diameter; 42MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable

制造商部件号

20228-K-MB-C3

BDI部件号
1138969

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4012801185820
重量 / Kilogram
8.927
Product Group - BDI
B04144
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Single Row
可再润滑
No
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
20228K.MB.C3
重量/磅
19.841
详细描述
Spherical Roller Bearing; 140MM Tapered Bore; 250MM Outside Diameter; 42MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
宽度
1.654 英寸 | 42 毫米
外径
9.843 英寸 | 250 毫米
孔径
5.512 英寸 | 140 毫米
适配件件
SNW3028 H3028 HA3028 HE3028 (Specify bore)英寸 | H3028 (Specify bore)毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新