20248-MB https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-1RW-STR-OPEN-BRS-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjM2NDV8aW1hZ2UvanBlZ3xhREUzTDJoaU15OHhNRGN4TVRBd05qTXhORFV5Tmk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eFVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZRbEpUWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwyMjNjN2ZhZjYzMTE1ZWI0NzQ1YjEzNTgwOTZhYzdjOGEyMGQwN2Q1ZTIxOGYyMDA1ZmIxNWI0ZDVmMGZjNWMz
1138982 球面滚子轴承 

FAG FAG

20248-MB

描述

FAG 20248-MB

Spherical Roller Bearing; 240MM Straight Bore; 440MM Outside Diameter; 72MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable

制造商部件号

20248-MB

BDI部件号
1138982

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
重量 / Kilogram
50.3
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Single Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
20248MB
重量/磅
110.891
详细描述
Spherical Roller Bearing; 240MM Straight Bore; 440MM Outside Diameter; 72MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
孔径
9.449 英寸 | 240 毫米
宽度
2.835 英寸 | 72 毫米
外径
17.323 英寸 | 440 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新