

FAG
FAG
20324-MB
FAG FAG
描述
FAG 20324-MB ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 120MM Straight Bore; 260MM Outside Diameter; 55MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
20324-MB
BDI部件号
1139014
详情
2966.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/20324-MB/p/1139014
单价(不含税)
¥2,966.00 / 套
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4012801287142
重量 / Kilogram
15.1
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Brass
外壳
Open
滚动体列数
Single Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
20324MB
重量/磅
33.289
详细描述
Spherical Roller Bearing; 120MM Straight Bore; 260MM Outside Diameter; 55MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Brass Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
孔径
4.724 英寸 | 120 毫米
宽度
2.165 英寸 | 55 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
10.236 英寸 | 260 毫米