https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-STL-NLH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJnMlppOHhNRGcyTURVME5EazRNekEzTUM5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmVTFSTVgwNU1TRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTIzNDdiZDY0N2YxODcxMjFlZDM3NThjNjAyZDliMWQxYzhmZjg3ODRhNjg1NjM1MzBjNDA3NDI2MTgxYTUwYQ
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-STL-NLH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJnMlppOHhNRGcyTURVME5EazRNekEzTUM5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmVTFSTVgwNU1TRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTIzNDdiZDY0N2YxODcxMjFlZDM3NThjNjAyZDliMWQxYzhmZjg3ODRhNjg1NjM1MzBjNDA3NDI2MTgxYTUwYQ
NSK
NSK
21304CDE
NSK NSK
描述
NSK 21304CDE
Spherical Roller Bearing; 20MM Straight Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
21304CDE
BDI部件号
15069290
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/21304CDE/p/15069290
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- 波兰 | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0.17
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
0.375
详细描述
Spherical Roller Bearing; 20MM Straight Bore; 52MM Outside Diameter; 15MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
孔径
0.787 英寸 | 20 毫米
宽度
0.591 英寸 | 15 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米