https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-STR-OPN-STL-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnMU15OHhNREl4TVRrME5UZzBNRFkzTUM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYMDlRVGw5VFZFeGZVMDlNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1YTJjZWI4YWQ3ZGI2OTVhM2YyNmMwYjQzNGZhOGU3NjQ3MmU4NDNkMjE1NzU0YWYyMWU2YTQxYzliY2MzMmJi
https://www.bdiexpress.com/medias/INDSKFBRGXXX-SP-2R-STR-OPN-STL-SOL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYyMDB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFkxTDJnMU15OHhNREl4TVRrME5UZzBNRFkzTUM5SlRrUlRTMFpDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlUxUlNYMDlRVGw5VFZFeGZVMDlNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw1YTJjZWI4YWQ3ZGI2OTVhM2YyNmMwYjQzNGZhOGU3NjQ3MmU4NDNkMjE1NzU0YWYyMWU2YTQxYzliY2MzMmJi
SKF
SKF
21305 CC/W64
SKF SKF
描述
SKF 21305 CC/W64
Spherical Roller Bearing; 25MM Straight Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
21305 CC/W64
BDI部件号
1246064
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/21305-CC-W64/p/1246064
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Solid Oil Lubricant
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
0.626
详细描述
Spherical Roller Bearing; 25MM Straight Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米