TIMKEN
TIMKEN
21305KEJW33
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 21305KEJW33
Spherical Roller Bearing; 25MM Tapered Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
21305KEJW33
BDI部件号
20055291
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/21305KEJW33/p/20055291
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796288393
重量 / Kilogram
0.25
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
拆卸螺母
KM5
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
0.55
详细描述
Spherical Roller Bearing; 25MM Tapered Bore; 62MM Outside Diameter; 17MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
2.441 英寸 | 62 毫米
宽度
0.669 英寸 | 17 毫米
适配件件
SNW05 H305 HA305 HE305 (Specify bore)英寸 | H305 (Specify bore)毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米