TIMKEN
TIMKEN
21306EJW33C2
TIMKEN TIMKEN
描述
TIMKEN 21306EJW33C2
Spherical Roller Bearing; 30MM Straight Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Width; C2-Snug Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
21306EJW33C2
BDI部件号
20102868
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/21306EJW33C2/p/20102868
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796030466
重量 / Kilogram
0.372
Product Group - BDI
B04311
游隙
C2-Snug
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
0.82
详细描述
Spherical Roller Bearing; 30MM Straight Bore; 72MM Outside Diameter; 19MM Width; C2-Snug Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
宽度
0.748 英寸 | 19 毫米
孔径
1.181 英寸 | 30 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米