21307CD https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-STL-NLH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTYzMDl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1prTDJnMlppOHhNRGcyTURVME5EazRNekEzTUM5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmVTFSTVgwNU1TRjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NTIzNDdiZDY0N2YxODcxMjFlZDM3NThjNjAyZDliMWQxYzhmZjg3ODRhNjg1NjM1MzBjNDA3NDI2MTgxYTUwYQ
17762644 球面滚子轴承 

NSK NSK

21307CD

描述

NSK 21307CD

Spherical Roller Bearing; 35MM Straight Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable

制造商部件号

21307CD

BDI部件号
17762644

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176549991
重量 / Kilogram
0.53
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
1.12233
详细描述
Spherical Roller Bearing; 35MM Straight Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
宽度
0.827 英寸 | 21 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新