https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-STL-RL-LH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnMU9DOHhNRGcyTURVMU5EYzBOemt6TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmVTFSTVgxSk1YMHhJWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNGFiZWJjODFlNjJlMGIzNDYzNmY2ZTQzYWI2ZDgxZTg2NTAxZWZmYmQwOGUxOGM2ZTMyYjg2NDc2MGFkYmE2
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGSPX-2RW-STR-OPN-STL-RL-LH-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTQ5ODR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcwTDJnMU9DOHhNRGcyTURVMU5EYzBOemt6TkM5TlJsSk9VMHRDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmVTFSTVgxSk1YMHhJWHpNd01IZ3pNREF1YW5CbnwxNGFiZWJjODFlNjJlMGIzNDYzNmY2ZTQzYWI2ZDgxZTg2NTAxZWZmYmQwOGUxOGM2ZTMyYjg2NDc2MGFkYmE2
NSK
NSK
21307CDE4C3
NSK NSK
描述
NSK 21307CDE4C3S11 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 35MM Straight Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
21307CDE4C3
BDI部件号
1183888
详情
226.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/21307CDE4C3/p/1183888
单价(不含税)
¥226.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0029176022142
重量 / Kilogram
0.53
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
21307CDE4C3
重量/磅
0.53
详细描述
Spherical Roller Bearing; 35MM Straight Bore; 80MM Outside Diameter; 21MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
宽度
0.827 英寸 | 21 毫米