https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnMVppOHhNRFU0TnpFM05qUXpOVGMwTWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVRTlNV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc3OTA3MTUyZDc3MzVlNDZhZjg1YzYzYTYwZDFlNDVkODljZDJlMmM5NWE4Yjg5OGIwYjUzODM4NzhiZTA4NTc
https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-POLY-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTgyMzJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFptTDJnMVppOHhNRFU0TnpFM05qUXpOVGMwTWk5SlRrUkdRVWRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVRTlNV1Y4ek1EQjRNekF3TG1wd1p3fDc3OTA3MTUyZDc3MzVlNDZhZjg1YzYzYTYwZDFlNDVkODljZDJlMmM5NWE4Yjg5OGIwYjUzODM4NzhiZTA4NTc
FAG
FAG
21310-E1-XL-K-TVPB
FAG FAG
描述
FAG 21310E1TVPB ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 50MM Tapered Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Polyamide Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
21310-E1-XL-K-TVPB
BDI部件号
1139044
详情
请求报价
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/21310-E1-XL-K-TVPB/p/1139044
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
| BDI- IN | 2 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677807427
重量 / Kilogram
1.209
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Polyamide
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH310 (Specify bore)
拆卸螺母
KM11
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
21310E1K.TVPB
重量/磅
2.668
详细描述
Spherical Roller Bearing; 50MM Tapered Bore; 110MM Outside Diameter; 27MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Polyamide Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
1.063 英寸 | 27 毫米
适配件件
SNW10 H310 HA310 HE310 HS310 (Specify Bore)英寸 | H310 (Specify bore)毫米
外径
4.331 英寸 | 110 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米

