FAG
FAG
21311-E1-XL-K-C3
FAG FAG
描述
FAG 21311-E1-XL-K-C3
Spherical Roller Bearing; 55MM Tapered Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
21311-E1-XL-K-C3
BDI部件号
1139050
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/21311-E1-XL-K-C3/p/1139050
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4026677959812
重量 / Kilogram
1.276
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH311 (Specify bore)
拆卸螺母
KM11
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
3.5274
详细描述
Spherical Roller Bearing; 55MM Tapered Bore; 120MM Outside Diameter; 29MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
4.724 英寸 | 120 毫米
宽度
1.142 英寸 | 29 毫米
孔径
2.165 英寸 | 55 毫米
适配件件
SNW11 H311 HA311 HE311 (Specify bore)英寸 | H311 (Specify bore)毫米