21315-E1-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDINABRGSPX-2RW-STR-OPN-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzQwODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGRsTDJnek5TOHhNRFV4TXpneU1qRTFORGM0TWk5SlRrUkpUa0ZDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFOVVVsOVBVRTVmVTFSTVgxSk1Yek13TUhnek1EQXVhbkJufDIyZWJmNmY5YzgzOGQzODhjMTYxMjg0M2ExMmM0ZTE3NjIyNTY1MzAyZjlhNTQxYmRlMzYyOGNlZmRlZGU1OGI
1410766 球面滚子轴承 

FAG FAG

21315-E1-XL

描述

FAG 21315-E1-XL ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 75MM Straight Bore; 160MM Outside Diameter; 37MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

FAG 21315-E1-XL

BDI部件号
1410766

详情

603.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥603.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 18

全球库存
BDI- IN 4

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4026677935526
重量 / Kilogram
3.691
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
8.13726
详细描述
Spherical Roller Bearing; 75MM Straight Bore; 160MM Outside Diameter; 37MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
6.299 英寸 | 160 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
2.953 英寸 | 75 毫米
宽度
1.457 英寸 | 37 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新