https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-20864846-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg0MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJnMU1pOHhNRFU0TnpFNE1UQTRPRGM1T0M5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNakE0TmpRNE5EWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDA3NTExOWZiZTg5MjQ0YWJkYWUwOTM0NTBmMGUxMWU3YTIwZTdlNTExMmQxYzVlMTBiODAxZWJhYjU0NzlhZg
https://www.bdiexpress.com/medias/INDIKOBRGXXX-20864846-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mjg0MjV8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE5rTDJnMU1pOHhNRFU0TnpFNE1UQTRPRGM1T0M5SlRrUkpTMDlDVWtkWVdGaGZNakE0TmpRNE5EWmZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8NDA3NTExOWZiZTg5MjQ0YWJkYWUwOTM0NTBmMGUxMWU3YTIwZTdlNTExMmQxYzVlMTBiODAxZWJhYjU0NzlhZg
KOYO
KOYO
21316RZ W33C3
KOYO KOYO
描述
KOYO 21316RZ W33C3
Spherical Roller Bearing; 80MM Straight Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
21316RZ W33C3
BDI部件号
20864670
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/21316RZ-W33C3/p/20864670
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0605790353277
重量 / Kilogram
4.45
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
9.81
详细描述
Spherical Roller Bearing; 80MM Straight Bore; 170MM Outside Diameter; 39MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
3.15 英寸 | 80 毫米
外径
6.693 英寸 | 170 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
宽度
1.535 英寸 | 39 毫米