https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnMU1TOHhNRE15TVRrMk9ERTJPRGs1TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxTlVVbDlQVUVWT1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmY3NGVjNzI5YmE3NzNiYzU4YjI0ZmFkYjJiNmIwZGMwNTk2YWE2YjQyMTZlNjg4YTY1ZDYxOWQ0NDYwYjNlMA
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGXXX-SP-2RW-STR-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1E0TDJnMU1TOHhNRE15TVRrMk9ERTJPRGs1TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKWFgxTlVVbDlQVUVWT1gxTlVURjh6TURCNE16QXdMbXB3Wnd8NmY3NGVjNzI5YmE3NzNiYzU4YjI0ZmFkYjJiNmIwZGMwNTk2YWE2YjQyMTZlNjg4YTY1ZDYxOWQ0NDYwYjNlMA
NTN
NTN
21317C3
NTN NTN
描述
NTN 21317C3
Spherical Roller Bearing; 85MM Straight Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
制造商部件号
21317C3
BDI部件号
1197870
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/21317C3/p/1197870
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359260830
重量 / Kilogram
5.28
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
No
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
11.8
详细描述
Spherical Roller Bearing; 85MM Straight Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Not Relubricatable
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
宽度
1.614 英寸 | 41 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米