https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-STL-CG-EJW33-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJoaE15OHhNRGd5TkRBd01qWTVPVEk1TkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDFOVVRGOURSMTlGU2xjek0xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4NjRhOWM4NGUwZGQ3ZWQ3YzgxMDIyMmEyYzUxYTE3ZmE1NmM4NDU5NzgzYWI2Yzk2ZjNkNTBmYWE2ZjFjOThh
https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-STL-CG-EJW33-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJoaE15OHhNRGd5TkRBd01qWTVPVEk1TkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDFOVVRGOURSMTlGU2xjek0xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4NjRhOWM4NGUwZGQ3ZWQ3YzgxMDIyMmEyYzUxYTE3ZmE1NmM4NDU5NzgzYWI2Yzk2ZjNkNTBmYWE2ZjFjOThh
TIMKEN
TIMKEN
21317EJW33
TIMKEN TIMKEN
描述
TIM 21317EJW33 ; 轴承/调心滚子轴承
Spherical Roller Bearing; 85MM Straight Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
TIM 21317EJW33
BDI部件号
20096659
详情
544.0
CNY
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
http://schema.org/InStock
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/21317EJW33/p/20096659
单价(不含税)
¥544.00 / 套
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0087796287150
重量 / Kilogram
4.863
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
10.9
详细描述
Spherical Roller Bearing; 85MM Straight Bore; 180MM Outside Diameter; 41MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
3.346 英寸 | 85 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
外径
7.087 英寸 | 180 毫米
宽度
1.614 英寸 | 41 毫米