NTN
NTN
21320KD1X50
NTN NTN
描述
NTN 21320KD1X50
Spherical Roller Bearing; 100MM Tapered Bore; 215MM Outside Diameter; 47MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
21320KD1X50
BDI部件号
17140060
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/21320KD1X50/p/17140060
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4547359261264
重量 / Kilogram
0
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX320 (Specify bore)
拆卸螺母
AN22
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
19.4
详细描述
Spherical Roller Bearing; 100MM Tapered Bore; 215MM Outside Diameter; 47MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
1.85 英寸 | 47 毫米
适配件件
SNW19 H319 HA319 HE319 (Specify bore)英寸 | H320X HE320X (Specify bore)毫米
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米