21320KEJW33 https://www.bdiexpress.com/medias/INDTIMBRGXXX-SP-2R-TPD-OPN-STL-GR-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjgzMDZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd6TDJobVlTOHhNREl4TVRrMU1ERTJOakEwTmk5SlRrUlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUJmTWxKZlZGQkVYMDlRVGw5VFZFeGZSMUpmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDVmMWVmOTMxOTQyOTc1NzVjZmJkOWZmMGIyYzcwYjJmNWI0MWYwMWExOTJiM2ZiOTQ4MTZlYjdmMGE2YTVhNTU
21962569 球面滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

21320KEJW33

描述

TIMKEN 21320KEJW33

Spherical Roller Bearing; 100MM Tapered Bore; 215MM Outside Diameter; 47MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

21320KEJW33

BDI部件号
21962569

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796358553
重量 / Kilogram
0.005
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AHX320 (Specify bore)
拆卸螺母
KM20
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
详细描述
Spherical Roller Bearing; 100MM Tapered Bore; 215MM Outside Diameter; 47MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
3.937 英寸 | 100 毫米
适配件件
SNW20 H320 HA20 HE320 (Specify Bore)英寸 | H320 (Specify bore)毫米
宽度
1.85 英寸 | 47 毫米
外径
8.465 英寸 | 215 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新