22205EJW33C5 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRTIMBRGXXX-SRB-STL-CG-EJW33-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTIzNTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0psTDJoaE15OHhNRGd5TkRBd01qWTVPVEk1TkM5TlJsSlVTVTFDVWtkWVdGaGZVMUpDWDFOVVRGOURSMTlGU2xjek0xOHpNREI0TXpBd0xtcHdad3w4NjRhOWM4NGUwZGQ3ZWQ3YzgxMDIyMmEyYzUxYTE3ZmE1NmM4NDU5NzgzYWI2Yzk2ZjNkNTBmYWE2ZjFjOThh
20102892 球面滚子轴承 

TIMKEN TIMKEN

22205EJW33C5

描述

TIMKEN 22205EJW33C5

Spherical Roller Bearing; 25MM Straight Bore; 52MM Outside Diameter; 18MM Width; C5-Extra-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

22205EJW33C5

BDI部件号
20102892

详情

2099-12-31 http://schema.org/NewCondition https://schema.org/LimitedAvailability 单价(不含税) 请求报价 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国:

品牌
制造商名称
TIMKEN
最低订购量
EAN条码
0087796234307
重量 / Kilogram
0.168
Product Group - BDI
B04311
游隙
C5-Extra-Extra Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Two Piece Cage | High Performance | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
0.4
详细描述
Spherical Roller Bearing; 25MM Straight Bore; 52MM Outside Diameter; 18MM Width; C5-Extra-Extra Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
0.709 英寸 | 18 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米
孔径
0.984 英寸 | 25 毫米
外径
2.047 英寸 | 52 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新