SKF
SKF
22207 EK/C3
SKF SKF
描述
SKF 22207 EK/C3
Spherical Roller Bearing; 35MM Tapered Bore; 72MM Outside Diameter; 23MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22207 EK/C3
BDI部件号
1417675
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22207-EK-C3/p/1417675
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
BDI- 塞尔威亚 | 1 |
BDI- 斯洛伐克 | 6 |
BDI- 匈牙利 | 1 |
BDI- 罗马尼亚 | 1 |
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
7316572101605
重量 / Kilogram
0.447
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
0.986
详细描述
Spherical Roller Bearing; 35MM Tapered Bore; 72MM Outside Diameter; 23MM Width; C3-Loose Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
适配件件
SNW07 H307 HA307 HE307 HS307 (Specify bore)英寸 | H307 (Specify bore)毫米
孔径
1.378 英寸 | 35 毫米
外径
2.835 英寸 | 72 毫米
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米