22208EAKE4 https://www.bdiexpress.com/medias/MFRNSKBRGXXX-SPHR-2RW-TPD-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTU1Nzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1EzTDJoallpOHhNRGcyTURFMk1URXpPRGN4T0M5TlJsSk9VMHRDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZWRkJFWDA5UVJVNWZVMVJNWHpNd01IZ3pNREF1YW5Cbnw0NWQ5OTMwOTVjNThhYjNjODgyMzFiZjJiMmMyNWI5NTEwZjUxZDkzNWY0YjgzMjI0MWFlMmNkMjQyNjRiNjk5
1184010 球面滚子轴承 

NSK NSK

22208EAKE4

描述

NSK 22208EAKE4 ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 40MM Tapered Bore; 80MM Outside Diameter; 23MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

NSK 22208EAKE4

BDI部件号
1184010

详情

202.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥202.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 1

全球库存

品牌
NSK
制造商名称
NSK
最低订购量
EAN条码
0029176624292
重量 / Kilogram
0.52
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH308 (Specify bore)
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22208EAKE4
重量/磅
0.52
详细描述
Spherical Roller Bearing; 40MM Tapered Bore; 80MM Outside Diameter; 23MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
适配件件
SNW08 H308 HA308 HE308 HS308 (Specify Bore)英寸 | H308 (Specify bore)毫米
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新