https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGSPX-2RW-TPD-2SHLD-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJoaE1TOHhNRFV4TXpneU1EQTFOell6TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOHlVMGhNUkY5VFZFeGZVa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc3OTEyZjcyZTkxOGJmYzNjNGY2ZmYxYjQyZDQxZTg2MjUzOGQ5ZTc4YTNiYmIzNTQwYTZjNTIzNmEyZmVlYjY
https://www.bdiexpress.com/medias/INDNTNBRGSPX-2RW-TPD-2SHLD-STL-RL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjEwNTZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGd4TDJoaE1TOHhNRFV4TXpneU1EQTFOell6TUM5SlRrUk9WRTVDVWtkVFVGaGZNbEpYWDFSUVJGOHlVMGhNUkY5VFZFeGZVa3hmTXpBd2VETXdNQzVxY0djfDc3OTEyZjcyZTkxOGJmYzNjNGY2ZmYxYjQyZDQxZTg2MjUzOGQ5ZTc4YTNiYmIzNTQwYTZjNTIzNmEyZmVlYjY
NTN
NTN
22208EAKW33ZZ
NTN NTN
描述
NTN 22208EAKW33ZZ
Spherical Roller Bearing; 40MM Tapered Bore; 80MM Outside Diameter; 23MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Metal Shields Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22208EAKW33ZZ
BDI部件号
24985870
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22208EAKW33ZZ/p/24985870
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
|||
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
4550253100164
重量 / Kilogram
0.54
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Adapter Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Tapered
保持架材料
Steel
外壳
2 Metal Shields
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
AH308 (Specify bore)
拆卸螺母
AN09
英寸 - 公制
Metric
其它特点
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
重量/磅
1.1464
详细描述
Spherical Roller Bearing; 40MM Tapered Bore; 80MM Outside Diameter; 23MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Metal Shields Enclosure; Relubricatable
外径
3.15 英寸 | 80 毫米
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
孔径
1.575 英寸 | 40 毫米
适配件件
SNW08 H308X HA308X HE308X HS308X (Specify bore)英寸 | H308X (Specify bore)毫米