22209-E1-XL https://www.bdiexpress.com/medias/INDFAGBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-STL-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTczMjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFV5TDJnMFpDODVOamMwTXpBeU56VXdOelV3TG1wd1p3fDJjZTI1NzMwOTk4YzM0YzQ5ODM4ODY0M2E0OWZlNDg5MjgyZDExNjc2MTUwYTgzZjgwOWI3MTU0ZWRmZTkzMTc
1138422 球面滚子轴承 

FAG FAG

22209-E1-XL

描述

FAG 22209-E1-XL ; 轴承/调心滚子轴承

Spherical Roller Bearing; 45MM Straight Bore; 85MM Outside Diameter; 23MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable

制造商部件号

FAG 22209-E1-XL

BDI部件号
1138422

详情

182.0 CNY 2099-12-31 http://schema.org/NewCondition http://schema.org/InStock 单价(不含税) ¥182.00 / 套 BDIExpress
订购量

库存

BDI-中国: 31

全球库存
BDI- 墨西哥 3
BDI- 加拿大 2
BDI- 美国 7

品牌
FAG
制造商名称
SCHAEFFLER GROUP
最低订购量
EAN条码
4026677804754
重量 / Kilogram
0.562
Product Group - BDI
B04311
游隙
C0-Medium
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
保持架材料
Steel
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22209E1
重量/磅
1.188
详细描述
Spherical Roller Bearing; 45MM Straight Bore; 85MM Outside Diameter; 23MM Width; C0-Medium Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; Open Enclosure; Relubricatable
外径
3.346 英寸 | 85 毫米
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
孔径
1.772 英寸 | 45 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米

这些商品与您选择商品类似,但可能存在差异。
您可以取消选择的任意属性,以便搜索与该属性相关的其它商品。

寻找替代品

刷新