https://www.bdiexpress.com/medias/INDL-BBRGXXX-SPHR-2RW-STR-OPEN-300x300.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MTcyODd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1UyTDJoaVl5OHhNRGN4TVRBd05qQTFNak00TWk5SlRrUk1MVUpDVWtkWVdGaGZVMUJJVWw4eVVsZGZVMVJTWDA5UVJVNWZNekF3ZURNd01DNXFjR2N8OWE3Mzc2ZGNmNTRmZmY0ZjI0OTU0MWU4YTA3YjFhNTE2NDkxMzliZWI4MmE4MmRjNWZiYjRiNzRkNDZjZDA2Mg
LINKBELT
LINKBELT
22210LBC3
LINKBELT LINKBELT
描述
LINKBELT 22210LBC3
Spherical Roller Bearing; 50MM Straight Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Open Enclosure; Relubricatable
制造商部件号
22210LBC3
BDI部件号
573758
详情
2099-12-31
http://schema.org/NewCondition
https://schema.org/LimitedAvailability
https://www.bdiexpress.com/cn/zh/Categories/%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/%E7%90%83%E9%9D%A2%E6%BB%9A%E5%AD%90%E8%BD%B4%E6%89%BF/22210LBC3/p/573758
单价(不含税)
请求报价
BDIExpress
|
产品详细信息
分类
最低订购量
无
EAN条码
0782935473998
重量 / Kilogram
1.134
Product Group - BDI
B04311
游隙
C3-Loose
安装形式
Shaft Mount
滚动体
Spherical Roller Bearing
钻孔断面
Straight
外壳
Open
滚动体列数
Double Row
可再润滑
Yes
退卸套
Not Applicable
拆卸螺母
Not Applicable
英寸 - 公制
Metric
类别 - BDI
Spherical Roller Bearing
名称
Bearing
关键字串
Spherical
制造商货号
22210LBC3
重量/磅
1.5
详细描述
Spherical Roller Bearing; 50MM Straight Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; C3-Loose Clearance; Shaft Mount; Double Row of Spherical Roller Bearing; Open Enclosure; Relubricatable
宽度
0.906 英寸 | 23 毫米
孔径
1.969 英寸 | 50 毫米
外径
3.543 英寸 | 90 毫米
适配件件
Not Applicable英寸 | Not Applicable毫米